Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Mandrin a serrage rapide SBF-plus 3-16mm CM 2

  • ERIKS:12595533
  • Fabricant:4250261511050
Image 1
Mandrin de perçage haute performance à serrage rapide SBF-plus

Modèle : sans clé et auto-serrant, haute précision, avec queue porte-outils (monobloc).
Le mandrin de perçage et la queue porte-outils forment une unité.
Grâce à la conception compacte, une stabilité optimale et une précision de concentricité plus élevée (selon DIN ISO 10888) sont atteintes.

Applications : pour fortes sollicitations ainsi que travaux de précision sur les perceuses, les aléseuses et les unités d’alésage spéciales.

Remarque : par rapport à un système en deux pièces, la longueur est réduite de 21 mm et ainsi le système est plus avantageux pour les machines à petite zone de travail.
Sur demande disponible avec mors diamantés.

Ajouter à la liste

421.65 CHF/ Unitéhors TVA

455.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ALBRECHT