Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Mandrin a serrage rapide SBF 3-16mm B18

  • ERIKS:23418689
  • Fabricant:4250261510978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin haute performance à serrage rapide SBF

Modèle : sans clé et auto-serrant haute précision pour sens de rotation à droite.
Haute précision de concentricité (selon DIN ISO 10888) pour des perçages plus précis et une durée d’utilisation prolongée. Toutes les pièces d’usure sont cémentées et trempées, rectifiées. Elles sont fabriquées de manière à s'adapter les unes aux autres et peuvent être échangées.

Applications : pour fortes sollicitations ainsi que travaux de précision sur les perceuses, les aléseuses et les unités d’alésage spéciales.

Remarque : tous les composants des mandrins de perçage sont disponibles comme pièces de rechange.

Ajouter à la liste

389.05 CHF/ Unitéhors TVA

420.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ALBRECHT