Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Aide au pointage FBH CM1 B6

  • ERIKS:23418839
  • Fabricant:4250261514365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aide au pointage

Modèle : petit dispositif de perçage sur ressort.

Applications : pour le mandrin haute performance « Albrecht » 0-1,5 mm (#SAP#B#2250532#). Pour un perçage précis dans la fabrication d'outils et de dispositifs. Afin d’effectuer soigneusement les perçages les plus petits, l'avance se fait à la main en tirant la bague de guidage. Grâce au ressort, le mandrin de perçage retourne automatiquement dans la position de départ.

Ajouter à la liste

349.85 CHF/ Unitéhors TVA

378.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ALBRECHT