Eriks
AKU

AKU Chaussures de sécurité mi-hautes Montagnard Work GTX 46 S3

  • ERIKS:15033933
  • Fabricant:8032696789114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cette chaussure de sécurité, adaptée à l’utilisation de crampons automatiques, figure parmi les modèles les plus légers et confortables de sa catégorie. Elle est équipée d’un embout de protection en alliage d’aluminium afin de réduire au maximum le poids et, en combinaison avec la semelle anti-perforation en matériau composite textile, de laisser suffisamment d’espace pour un ajustement optimal.
La stabilité et la grande rigidité de cette chaussure en font la solution idéale pour relever les défis liés aux travaux en hauteur et aux conditions de travail exigeantes sur les chantiers d’infrastructures de montagne.
Ajouter à la liste

546.00 CHF/ Pairehors TVA

590.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKU