Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-LX à commande pneumatique PN4 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12120958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150.50 CHF/ Unitéhors TVA

162.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKO
Série
VMP
Type
209
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
POM
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN4
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
NR-LX
Matériau du tuyau/gaine
NR (caoutchouc naturel) blanc
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Max. pression de commande
6.5 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
4.5 bar