




2'015.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'178.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKO |
Série | VF |
Type | 208 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Catégorie de qualité | AlSi10Mg |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Type de commande | à commande pneumatique |
Code de matériau du tuyau/gaine | NR-X |
Matériau du tuyau/gaine | NR (caoutchouc naturel) |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Max. pression de commande | 6 bar |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 4 bar |