

10.70 CHF/ Unitéhors TVA
11.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Série | ZTP |
Matériau | PP-C |
Forme | En T |
Raccord 1 diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord 3 diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord 1 | Bague de serrage |
Raccord 2 | Anneau de serrage |
Raccord 3 | Anneau de serrage |
Renforcé filetage intérieur | Non |
Classe de pression | PN16 |
Gastec QA | Non |
Certificat KIWA | Oui |