175.00 CHF/ Unitéhors TVA
189.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Série | ZTFP |
Matériau | PP-C |
Forme | En T |
Raccord 1 diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord 3 diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord 1 | Bague de serrage |
Raccord 2 | Filetage intérieur de gaz cylindrique (BSPT) |
Raccord 3 | Anneau de serrage |
Renforcé filetage intérieur | Non |
Classe de pression | PN10 |
Gastec QA | Non |
Certificat KIWA | Oui |
Agréation KOMO | Non |
Raccord 2 diamètre intérieur nominal | 3" (80) |
Transition de-à | Pincer/fil |