Eriks
AKATHERM

AKATHERM Robinet à boisseau sphérique Série: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10055388
Image 1
Ajouter à la liste

89.00 CHF/ Unitéhors TVA

96.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Série
PHILMAC
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
PA GF
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
138 mm
Matière de la sphère
PA rempli de verre
Matière du siège
PTFE