

24.80 CHF/ Unitéhors TVA
26.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |