159.00 CHF/ Unitéhors TVA
171.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | SDR 11 |
Raccord 2 matériel | PP-H |
Raccord 3 matériel | PP-H |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |