409.50 CHF/ Unitéhors TVA
442.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 200 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | SDR 17 |
Raccord 2 matériel | PE 100 |
Raccord 3 matériel | PE 100 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |