

32.10 CHF/ Unitéhors TVA
34.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | SDR11 |