

8.50 CHF/ Unitéhors TVA
9.19 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Série | ZFP |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | PP-C |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Anneau de clamp |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |