

5.75 CHF/ Unitéhors TVA
6.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Série | ZFP |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | PP-C |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Anneau de clamp |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |