43.30 CHF/ Unitéhors TVA
46.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord 2 | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | SDR11 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Matériau du joint | EPDM |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |