Eriks
AKATHERM

AKATHERM Pièce en Té 90° Série: Frialen PE 100 SDR 11 Manchette pour soudure électrique 160mm

  • ERIKS:11331051
Image 1
Ajouter à la liste

505.50 CHF/ Unitéhors TVA

546.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Série
Frialen
Forme
En T
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
SDR 11
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PE 100
Raccord 3 matériel
PE 100
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C