Eriks
AKATHERM

AKATHERM Pièce en Té 90° PP-H SDR 17 Embout en plastique à souder 90mm

  • ERIKS:10045114
Image 1
Ajouter à la liste

39.00 CHF/ Unitéhors TVA

42.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
En T
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 17
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PP-H
Raccord 3 matériel
PP-H
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C