Eriks
AKATHERM

AKATHERM Pièce en Té 90° PP-H SDR 11 Embout en plastique à souder 20mm

  • ERIKS:10045115
Image 1
Ajouter à la liste

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
En T
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 11
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PP-H
Raccord 3 matériel
PP-H
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C