Eriks
AKATHERM

AKATHERM Manchon réduit conique PP SDR11 110x75mm

  • ERIKS:10044490
Image 1
Ajouter à la liste

29.40 CHF/ Unitéhors TVA

31.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
100 °C