Eriks
AKATHERM

AKATHERM Manchon réduit conique PE-100 SDR17 200x160mm

  • ERIKS:11080994
Image 1
Ajouter à la liste

112.00 CHF/ Unitéhors TVA

121.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C