Eriks
AKATHERM

AKATHERM Manchon réduit conique PE-100 SDR11 280x250mm

  • ERIKS:14950343
Image 1
Ajouter à la liste

183.50 CHF/ Unitéhors TVA

198.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
280 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
250 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C