144.00 CHF/ Unitéhors TVA
155.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Raccord de réduction |
Centrique | Oui |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 125 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Manchette pour soudure électrique |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Oui |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |