Eriks
AKATHERM

AKATHERM Courbe 90° PP-H SDR17 50mm

  • ERIKS:10043851
Image 1
Ajouter à la liste

9.80 CHF/ Unitéhors TVA

10.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Courbe
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN6
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
100 °C