Eriks
AKATHERM

AKATHERM Courbe 30° PE-100 SDR17 63mm pour soudage bout à bout

  • ERIKS:11371121
Image 1
Ajouter à la liste

104.50 CHF/ Unitéhors TVA

112.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Angle du coude
30 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C