Eriks
AKATHERM

AKATHERM Courbe 30° PE-100 SDR17 110mm pour soudage bout à bout

  • ERIKS:11371263
Image 1
Ajouter à la liste

143.00 CHF/ Unitéhors TVA

154.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Angle du coude
30 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C