Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 90° PP-H SDR11 140mm

  • ERIKS:10043864
Image 1
Ajouter à la liste

130.00 CHF/ Unitéhors TVA

140.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Courbe
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
100 °C