Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR17 200mm pour soudage bout à bout

  • ERIKS:11246574
Image 1
Ajouter à la liste

258.50 CHF/ Unitéhors TVA

279.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C