Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 90° FRIALEN PE-100 32mm pour électrofusion

  • ERIKS:11331023
Image 1
Ajouter à la liste

35.60 CHF/ Unitéhors TVA

38.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C