Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 45° FRIALEN PE-100 75mm pour électrofusion

  • ERIKS:11331037
Image 1
Ajouter à la liste

97.00 CHF/ Unitéhors TVA

104.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C