Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collier de forage Série: Frialen PE 100 PN16 Electrosoudable 63mmx90mm

  • ERIKS:11331070
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Série
Frialen
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Soudure électrique
Classe de pression
PN16
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Couleur
Noir
Raccord sur tube
Soudure électrique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Avec fraise
Non
Non foré
Non