Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collier de forage Série: Frialen PE 100 Avec fraise PN16 Electrosoudable 32mmx90mm

  • ERIKS:12227821
Image 1
Ajouter à la liste

211.00 CHF/ Unitéhors TVA

228.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Série
Frialen
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Soudure électrique
Classe de pression
PN16
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Couleur
Noir
Raccord sur tube
Soudure électrique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Avec fraise
Oui
Non foré
Non