276.00 CHF/ Unitéhors TVA
298.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Série | Frialen |
Forme | Collier à percer les tube |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 125 mm |
Raccord | Soudure électrique |
Classe de pression | PN16 |
Nombre d'échelle | 2 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Oui |
Couleur | Noir |
Raccord sur tube | Soudure électrique |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |
Avec fraise | Oui |
Non foré | Non |