Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collerette à souder strié PP-H SDR 11 Embout en plastique à souder 40mm

  • ERIKS:10043508
Image 1
Ajouter à la liste

8.70 CHF/ Unitéhors TVA

9.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Collier de soudage
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 11
Ridé
Oui
Raccord 1 uniquement à souder
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C
Longueur
50 mm