Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collerette à souder strié PE 100 SDR 17 Embout en plastique à souder 200mm

  • ERIKS:10043625
Image 1
Ajouter à la liste

72.80 CHF/ Unitéhors TVA

78.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.80 CHF

-

5+

50.70 CHF

30.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Collier de soudage
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 17
Ridé
Oui
Raccord 1 uniquement à souder
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Longueur
100 mm