122.00 CHF/ Unitéhors TVA
131.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Collier de soudage |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 180 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder longue |
Classe de pression | SDR 11 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Oui |
Ridé | Oui |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |
Longueur | 195 mm |