Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collerette à souder strié PE 100 SDR 11 Embout en plastique à souder longue 160mm

  • ERIKS:11246365
Image 1
Ajouter à la liste

74.60 CHF/ Unitéhors TVA

80.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Forme
Collier de soudage
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
SDR 11
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Ridé
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Longueur
195 mm