Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bride pleine PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:10042696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105.50 CHF/ Unitéhors TVA

114.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Cercle de perçage
75 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
14 mm
Epaisseur de bride
12 mm
Couleur
Noir