Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bride pleine PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm

  • ERIKS:10042705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381.00 CHF/ Unitéhors TVA

411.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AKATHERM
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN150
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Cercle de perçage
240 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
24 mm
Couleur
Noir