41.10 CHF/ Unitéhors TVA
44.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AKATHERM |
Type de brides | Bride de transition |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Norme bride | ASME B16.5 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | 1" |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 32 mm |
Diamètre trou de boulon | 16 mm |
Epaisseur de bride | 16 mm |
Couleur | Noir |