




12 630.00 CHF/ Unitéhors TVA
13 653.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 6632 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 267 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | Acier inoxydable |
Matériau du commutateur | Acier inoxydable |
Matériau la vis de purge | Acier inoxydable |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | DN80 |
H | 256 mm |
H1 | 198 mm |
H4 | 186 mm |
L | 267 mm |
L2 | 330 mm |
M | 250 mm |
S | 451 mm |
G | 1/2" |
Poids | 85 kg |