




5'480.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'923.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 6632 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 175 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | Acier inoxydable |
Matériau du commutateur | Acier inoxydable |
Matériau la vis de purge | Acier inoxydable |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | DN40 |
H | 175 mm |
H1 | 132 mm |
H4 | 122 mm |
L | 175 mm |
L2 | 184 mm |
M | 205 mm |
S | 306 mm |
G | 1/2" |
Poids | 23 kg |