Eriks
AIRPEL

AIRPEL Filtre duplex Type: 6631 Acier inoxydable 1.4408 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11165821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
6631
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
137 mm
Avec élément filtrant
Non
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
FPM (FKM)
Bouchon de vidange de fluide
Acier inoxydable
Matériau du commutateur
Acier inoxydable
Matériau la vis de purge
Acier inoxydable
Pression différentielle max.
1 bar
DN
1.1/4" (32)
H
175 mm
H1
132 mm
H4
122 mm
L
137 mm
L2
184 mm
M
205 mm
S
306 mm
G
1/2"
Poids
19 kg