Eriks
AIRPEL

AIRPEL Filtre duplex Type: 1636 Fonte EN-JL1030 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Bride DN50

  • ERIKS:10058862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
1636
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Longueur totale
210 mm
Avec élément filtrant
Non
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
FPM (FKM)
Bouchon de vidange de fluide
Acier inoxydable
Matériau du commutateur
Acier inoxydable
Matériau la vis de purge
Acier inoxydable
Pression différentielle max.
1 bar
DN
DN50
H
212 mm
H1
165 mm
H4
131 mm
L
210 mm
L2
280 mm
M
219 mm
S
351 mm
G
1/2"
Poids
52 kg