




1 818.00 CHF/ Unitéhors TVA
1 965.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1631 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 120 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | Laiton |
Matériau du commutateur | Bronze |
Matériau la vis de purge | Laiton |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | 3/4" (20) |
H | 149 mm |
H1 | 103 mm |
H4 | 86 mm |
L | 120 mm |
L2 | 170 mm |
M | 205 mm |
S | 220 mm |
G | 1/2" |
Poids | 13 kg |