




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1625 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 150 mm |
Type de commande | Crécelle |
Taille de perforation | 0.05 mm |