




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1608 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Longueur totale | 300 mm |
Type de commande | Crécelle |
Taille de perforation | 0.2 mm |