Eriks
AIRPEL

AIRPEL Filtre autonettoyant Type: 1607 Acier inoxydable 0.05mm PN16 Bride DN50

  • ERIKS:10058568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
1607
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Longueur totale
270 mm
Type de commande
Crécelle
Taille de perforation
0.05 mm