Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN80 Convient pour type 6635 1635 1631 1632 6633 1633 6631 6632

  • ERIKS:10058639
Image 1
Ajouter à la liste

257.00 CHF/ Unitéhors TVA

277.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
910 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable