

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 910 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN150 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN150 |
Matériau | Acier inoxydable |